| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49354789 Herst.-Nr.: 3100163 EAN/GTIN: 8018367671933 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-/Deckenleuchte 3000K 3100163 Leuchtenserie zur Wand-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, in zwei Größen, bestehend aus: Gehäuse, Ring oder Blende aus Technopolymer. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. Parabolreflektor für Leuchtstofflampenausführungen aus Technopolymer. Silikondichtung. Versorgung auch über eine seitliche Kabeleinführung (D= 20 mm) möglich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,33* | € 80,91* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,42* | € 81,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,22* | € 83,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|