Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 20x5mm L:1350mm ZX1096


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041958R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1350 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041958R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1350 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-49356058
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041958R9999
EAN/GTIN:
     4011617419587
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 20x5mm

Kupferschiene 20x5mm L:1350mm ZX1096

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 5 = 1350 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
1350 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,00*
€ 53,88*
€ 5,95*
ab € 41,22*
€ 54,00*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,52*
€ 54,67*
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 55,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,75*
€ 56,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.