Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x10mm L:1100mm ZX1107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041969R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1100 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041969R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1100 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-49356067
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041969R9999
EAN/GTIN:
     4011617419693
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm

Kupferschiene 30x10mm L:1100mm ZX1107

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 4 = 1100 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1100 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,70*
€ 148,18*
€ 5,95*
ab € 119,43*
€ 148,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,10*
€ 150,92*
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 154,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,15*
€ 155,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.