Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 20x5mm L:1277mm ZX2116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042597R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1277 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042597R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1277 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-49356110
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042597R9999
EAN/GTIN:
     4011617425977
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 20x5mm L:1277mm ZX2116

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 5 = 1277 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
1277 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,35*
€ 53,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,62*
€ 53,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,32*
€ 54,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,50*
€ 54,93*
Frei Haus
ab € 41,88*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.