Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 20x5mm 6FB V2, A1 ZX2235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042641R9999 Sammelschiene 5 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042641R9999 Sammelschiene 5 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-49356147
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042641R9999
EAN/GTIN:
     4011617426417
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 20x5mm 6FB V2, A1 ZX2235

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 6 = 1450 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
1450 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,47*
€ 83,28*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,57*
€ 83,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,31*
€ 85,71*
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 85,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.