Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 12x5mm L:628mm ZX2503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042880R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 628 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042880R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 628 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-49356200
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042880R9999
EAN/GTIN:
     4011617428800
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 12x5mm L:628mm ZX2503

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 3 = 628 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
628 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,22*
€ 29,19*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,18*
€ 29,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,65*
€ 29,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,73*
€ 30,11*
€ 3,90*
ab € 23,90*
€ 32,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.