Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 25x5mm L:1000mm ZX365


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061365R9999 Sammelschiene 1000 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061365R9999 Sammelschiene 1000 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-49356219
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX061365R9999
EAN/GTIN:
     4011617613657
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

Kupferschiene 25x5mm L:1000mm ZX365

Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, Abmessungen: 25 x 5 mm, mit einer Länge von 1000 mm, für einen Bemessungsstrom von 390 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
390 A
Ausführung:
flach
Länge:
1000 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
25 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,40*
€ 64,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,91*
€ 64,72*
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 66,46*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,21*
€ 69,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,70*
€ 71,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.