Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x5mm 3FB V2, A1 ZX2244


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042650R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 700 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042650R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 700 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-49356256
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042650R9999
EAN/GTIN:
     4011617426509
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 30x5mm 3FB V2, A1 ZX2244

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 3 = 700 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
700 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,42*
€ 66,35*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,30*
€ 67,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,13*
€ 68,51*
Frei Haus
ab € 53,88*
€ 69,42*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,02*
€ 73,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.