| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49356840 Herst.-Nr.: GMZF M10-22 F EAN/GTIN: 4013339055517 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter M10 GMZF M10-22 F Gleitmutter mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen, für ein genaues Fixieren ohne Verrutschen besonders in senkrechten Anwendungen, die Gleitmutter wird mittels Fixierhilfe um 90° in das Profil eingedreht und kann durch Andrücken variabel positioniert werden, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen/Profilschienen 2996Z mit 22 mm Schlitzweite Wandausleger STRUT HKC 96Z/. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | ja | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Einklickbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,8784* | € 2,7384* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,31* | € 3,36* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,62* | € 3,80* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 3,45985* | € 4,01985* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 3,6975* | € 4,2375* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|