Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x5mm L:798mm ZX1060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041926R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 798 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041926R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 798 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-49356921
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041926R9999
EAN/GTIN:
     4011617419266
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm

Kupferschiene 30x5mm L:798mm ZX1060

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 3 = 798 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
798 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,38*
€ 48,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,72*
€ 49,26*
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 50,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,29*
€ 53,77*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,20*
€ 54,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.