Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 40x10mm L:548mm ZX1071


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041937R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 548 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041937R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 548 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-49356930
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041937R9999
EAN/GTIN:
     4011617419372
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 40x10mm L:548mm ZX1071

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 2 = 548 mm, Bemessungsstrom In max. 850 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
548 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 68,63*
€ 87,67*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,72*
€ 87,77*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,95*
€ 89,09*
Frei Haus
ab € 70,73*
€ 89,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,63*
€ 90,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.