Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumdose KA 006 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumdose KA 006 BK
Feuchtraumdose KA 006 BK
Artikel-Nr.:
     3517A-49360962
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109578
EAN/GTIN:
     4007686094718
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Feuchtraumdose KA 006 BK

Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Ausseninstallation. Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen. Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Ãœberkopfmontage nicht verloren gehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7458*
€ 1,0958*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,749*
€ 1,099*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8152*
€ 1,1952*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,848*
€ 1,238*
1 Tag
305
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.