Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reinraumleuchte 840 CL2 I 4600 #42186885


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CL2 I 4600-840 M625L PM O LDO Normale Reinraumleuchte
CL2 I 4600-840 M625L PM O LDO Normale Reinraumleuchte
CL2 I 4600-840 M625L PM O LDO Normale Reinraumleuchte
Artikel-Nr.:
     3517A-49365200
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186885
EAN/GTIN:
     4053167399544
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Reinraumleuchte 840 CL2 I 4600 #42186885

Normale Reinraumleuchte CLEAN II Industry Leuchten Leistung: 30,3 W LED DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4630 lm, Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 481,36*
€ 557,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 483,44*
€ 561,25*
Frei Haus
ab € 486,14*
€ 566,71*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 499,01*
€ 579,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 512,51*
€ 591,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,25*
€ 667,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,09*
€ 656,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,79*
€ 635,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,26*
€ 616,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,44*
€ 575,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.