Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel 600,14,5cm 640x480 Pixel 762-4302/8000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-49365850
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-4302/8000-002
EAN/GTIN:
     4055143839464
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc

Touch Panel 600,14,5cm 640x480 Pixel 762-4302/8000-002

Touch Panel 600
14,5 cm (5,7"
)
640 x 480 Pixel
2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio
Control Panel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.163,19*
€ 1.252,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.177,04*
€ 1.257,51*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.223,70*
€ 1.310,89*
€ 5,95*
ab € 1.315,60*
€ 1.408,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.330,55*
€ 1.425,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,15*
€ 1.695,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,63*
€ 1.691,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,59*
€ 1.628,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,49*
€ 1.602,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,55*
€ 1.583,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.