Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer 857-551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-49365896
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-551
EAN/GTIN:
     4055143967129
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Strommessumformer 857-551

Strommessumformer
Stromeingangssignal
Strom- und Spannungsausgangssignal
Digitalausgang
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
6 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
6 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
200 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trafo wago, netztrafo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,27*
€ 170,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,29*
€ 176,12*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,5365*
€ 181,2365*
Frei Haus
ab € 152,93*
€ 182,69*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,34*
€ 204,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.