| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49368314 Herst.-Nr.: 10110650 EAN/GTIN: 4007686229196 |
| |
|
| | |
| Kreuzschalter , schwarz COMBI304SWITCHRS71BK Der COMBI Switch wird aus einem hochwertigen Material hergestellt. Er ist gekennzeichnet durch eine hohe UV- und Ozonresistenz, und somit für Innen- wie für Aussenanwendungen geeignet. Mit dem Einsatz von Kabelverschraubung wird sogar die Schutzart IP67 erreicht. Der Deckel mit Bajonettverschluss wird mit einer Vierteldrehung zugeschraubt. Ein Hakenverschluss verhindert unerlaubten Zugang. Weitere Informationen: | | Schaltungsart: | Kreuzschalter | Bedienungsart: | Drehknopf | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Tastschalter: | nein | Montageart: | Aufputz | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Mit Montageplatte: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,32* | € 38,09* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,14* | € 38,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 29,22* | € 39,11* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 29,4653* | € 39,977* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,7984* | € 44,8284* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|