Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 4 HB BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-49368379
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108195
EAN/GTIN:
     4007686058635
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 4 HB BK

CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
20,7 mm
Höhe:
20,7 mm
Stärke:
17,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,821*
€ 2,511*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,7887*
€ 2,5337*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,9107*
€ 2,6207*
10
€ 3,90*
ab € 2,065*
€ 2,835*
10
€ 4,00*
ab € 2,124*
€ 3,552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,511*
€ 2,98809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,481*
€ 2,95239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,351*
€ 2,79769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,231*
€ 2,65489
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,181*
€ 2,59539
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,821*
€ 2,16699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.