Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter KFM1-SU1 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter KFM1-SU1 GR
Artikel-Nr.:
     3517A-49368531
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6069100012
EAN/GTIN:
     4024337085710
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Fußschalter
fussschalter bernstein
anschlussleitung

Fußschalter KFM1-SU1 GR

Als optimale Ergänzung zu den Fußschaltern aus Metall überzeugt das Produktprogramm KFMini durch sein modernes Design. Die schlagfesten Fußschalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind für anspruchsvolle Anwendungen bis IP65 geeignet.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,46*
€ 32,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,11*
€ 32,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,22*
€ 35,29*
€ 3,90*
ab € 27,46*
€ 37,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,45*
€ 47,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.