Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 16 LT BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-49369297
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061499
EAN/GTIN:
     4007685024433
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 16 LT BK

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,5382*
€ 0,7582*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5418*
€ 0,7618*
50
€ 3,90*
ab € 0,5542*
€ 0,7742*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5746*
€ 0,8046*
50
€ 4,00*
ab € 0,746*
€ 1,0084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7582*
€ 0,90226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7082*
€ 0,84276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10061866
ab € 4,6275*
Ähnlich
Wiska
59911975K
ab € 0,79*
Ähnlich
Wiska
59911982K
ab € 0,93*
Ähnlich
Wiska
59911989K
ab € 1,16*
Ähnlich
Wiska
59911996K
ab € 1,52*
Ähnlich
Wiska
59912003K
ab € 2,56*
Ähnlich
Wiska
59912010K
ab € 5,60*
Ähnlich
Wiska
59912017K
ab € 8,32*
Ähnlich
Wiska
59912024K
ab € 11,98*
Ähnlich
Wiska
10061490
ab € 0,4371*
Ähnlich
Wiska
10061509
ab € 0,6882*
Ähnlich
Wiska
10061518
ab € 0,8882*
Ähnlich
Wiska
10061799
ab € 1,3959*
Ähnlich
Wiska
10061853
ab € 3,051*
Ähnlich
Wiska
10061911
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.