Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 50-300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-49369729
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106427
EAN/GTIN:
     4007686021226
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m50
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 50-300

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der Standard-Variante mit einer leistungsstarken EPDM-Dichtung versehen und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28..30 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 132,01*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,272*
€ 132,022*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 106,83*
€ 133,96*
Frei Haus
ab € 112,12*
€ 139,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,96*
€ 159,4124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,73*
€ 159,1387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,83*
€ 149,7377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,99*
€ 147,5481
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,83*
€ 127,1277
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.