Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube M20 EMDRU 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062902 WISKA Druckschraube M20x1,5 MSD-M20 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
10062902 WISKA Druckschraube M20x1,5 MSD-M20 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
10062902 WISKA Druckschraube M20x1,5 MSD-M20 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517A-49369819
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062902
EAN/GTIN:
     4007685011495
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

Druckschraube M20 EMDRU 20

Druckschraube für Konus-Kabelverschraubungen für Kabel ohne Schirmung.
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5387*
€ 0,762*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5726*
€ 0,8026*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5898*
€ 0,8298*
3 Tage
96
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,80*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 109,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8026*
€ 0,95509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7526*
€ 0,89559
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7126*
€ 0,84799
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.