Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 415V 3-polig 3VA2563-7HN32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-49453184
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA25637HN320AA0
EAN/GTIN:
     4042948835463
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 415V 3-polig 3VA2563-7HN32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250..630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
945..6300 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
7560 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.661,44*
€ 1.812,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.630,14*
€ 1.813,88*
Frei Haus
ab € 1.688,13*
€ 1.830,50*
€ 5,95*
ab € 1.742,93*
€ 1.890,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.867,91*
€ 2.015,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,93*
€ 2.157,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,56*
€ 2.141,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,20*
€ 2.063,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,10*
€ 2.018,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.661,44*
€ 1.977,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,00*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,92*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,95*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,72*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 21,97*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,51*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,15*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,86*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,85*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,93*
Zubehör
Siemens
3VA95030JB23
ab € 81,57*
Zubehör
Siemens
3VA95030JG23
ab € 69,78667*
Zubehör
Siemens
3VA95030JB32
ab € 106,13*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,70*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.