| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49458857 Herst.-Nr.: 05-1936.012 EAN/GTIN: 4051859150725 |
| |
|
| | |
| Abdeckung 05-1936.012 Ersatzglas, weißErsatzgläser, L 595 B 170 H 75 Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Glas | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,64* | € 249,67* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,55* | € 250,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,80* | € 252,11* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 207,32* | € 252,95* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,36* | € 260,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|