| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49458874 Herst.-Nr.: 08-311053.012 EAN/GTIN: 4010319943550 |
| |
|
| | |
| Abdeckung 08-311053.012 Ersatzdiffusor, weiß, D 400 H 380 Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,83* | € 150,45* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,78* | € 151,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,35* | € 152,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,00* | € 156,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,73* | € 157,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|