| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49466046 Herst.-Nr.: 7716500 EAN/GTIN: 4018242584864 |
|
|
| | |
| Lichtbandkupplung 3h LuceosD2ZLKB5/01+EB3 Lichtbandkupplung für Deckenleuchten LuceoS D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe LuceoS D2 . Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1680 mm x 240 mm, H = 40 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 276,31* | € 326,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 279,25* | € 329,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,67* | € 348,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,62* | € 351,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|