Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D14FCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D14FCB
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D14FCB
Artikel-Nr.:
     3517A-49466172
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA1D14FCB
EAN/GTIN:
     4058352417874
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA1D14FCB

Highbay 21Hallenleuchte LED,1x 2xLED,13.470lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,45*
€ 326,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,43*
€ 333,21*
Frei Haus
ab € 282,61*
€ 336,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,96*
€ 377,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,21*
€ 396,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.