Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49466696 Herst.-Nr.: ZB5AT8643M140 EAN/GTIN: 3606481186188 |
| |
|
| | |
| Frontelement für LED-Modul ZB5AT8643M140 Frontelement für Pilzdrucktaster Harmony XB5. Für LED-Modul zur Statusanzeige. Einbaumaß 22mm Druchmesser. Mit gelbem Schild. Beschriftung keine. Weitere Informationen: | | Farbe des Knopfes: | rot | Bauform der Linse: | rund | Durchmesser der Kappe: | 22 mm | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Schutzart (IP): | sonstige | Schutzart (NEMA): | sonstige | Bauform des Knopfes: | flach | Geeignet für Beleuchtung: | ja | Mit Beleuchtung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,89* | € 21,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,95* | € 21,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,33* | € 21,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,04* | € 23,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,04* | € 24,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|