| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49467883 Herst.-Nr.: 51509300 EAN/GTIN: 8719514515093 |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte WIA, 840 SM136V 43S #51509300 1500x200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloser Interact System Ready Treiber, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM =3, UGR19, Abstrahlungswinkel (84°), Polymethylmethacrylat Drahtschutz, sprühwassergeschützt, 0,3 J, SchutzklasseII, 3-poliger Anschlussblock Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, smart home hängeleuchte, anbaudeckenleuchte 4000k |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,38* | € 219,20* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,64* | € 219,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,86* | € 225,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,48* | € 273,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|