Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Set LED-Einfräsprofil 2,95m 61500034471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er Set LED-Einfräsprofil 2,95m 61500034471
Artikel-Nr.:
     3517A-49567785
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500034471
EAN/GTIN:
     4051268265607

25er Set LED-Einfräsprofil 2,95m 61500034471

LED Einfräsprofil 14/10 mm zur Aufnahme von LED Tapes mit 10mm, Einbau in 12mm breite und 10mm tiefe Fräsnut.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2950 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 257,13*
€ 314,57*
Frei Haus
ab € 260,54*
€ 317,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.