| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49568214 Herst.-Nr.: 982896.002 EAN/GTIN: 4051859924258 |
| |
|
| | |
| Ersatzabdeckung 982896.002 Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Für Serie: FLAT SLIM round. Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Farbe: | weiß | Höhe/Tiefe: | 61,8 mm | Durchmesser: | 400 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,65* | € 138,27* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,15* | € 138,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,10* | € 138,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,12* | € 143,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|