Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-LED-Wannenleuchte 6000K e865F 06L22 T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX-LED-Wannenleuchte 6000K e865F 06L22 T40
Artikel-Nr.:
     3517A-49769743
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     865000065
EAN/GTIN:
     4041254401546
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

EX-LED-Wannenleuchte 6000K e865F 06L22 T40

EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 1, EX-Zone 1/21/2/22, 15 W, 2170 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6000 K, Ra= 80, Ta -40 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>85000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254401546.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 547,32*
€ 636,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 550,86*
€ 637,03*
Frei Haus
ab € 554,66*
€ 642,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,50*
€ 757,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,14*
€ 741,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,14*
€ 720,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,51*
€ 697,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,32*
€ 651,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.