Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte 4768103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte 4768103
Artikel-Nr.:
     3517A-49769799
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     4768103
EAN/GTIN:
     4260770230205

Adapterplatte 4768103

Adapterplatte für die Montage auf dem Erdspieß, passend für Wegeleuchten der Serie Amatera SHIFT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
176 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0185*
€ 0,022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0182*
€ 0,0217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0157*
€ 0,0187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.