| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49769824 Herst.-Nr.: 6K1380244324 EAN/GTIN: 8012823450261 |
| |
|
| | |
| Industrieschütz 6K.13.8.024.4324 Industrieschütz für Tragschiene 35 mm, 3 Schließer 24 A (400 V AC 3), Kontaktmaterial AgSnO2, Bemessungsleistung AC3 bei 400 V: 11 kW, Bemessungsleistung AC3 bei 690 V: 15 kW, Bemessungsstrom AC1 bei 690 V: 50 A, Spule 24 V AC, Breite 45 mm, Relaisschutzart: IP 20, Hilfsschalter verfügbar (otional) Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 24 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 11 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,58* | € 43,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,60* | € 43,33* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,31* | € 44,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,38* | € 45,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,41* | € 50,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|