Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschütz 6K.13.8.230.4374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-49769833
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     6K1382304374
EAN/GTIN:
     8012823450407
Suchbegriffe:
Industrierelais
finder 230v industrierelais
industrierelais finder
industrierelais

Industrieschütz 6K.13.8.230.4374

Industrieschütz für Tragschiene 35 mm, 3 Schließer 74 A (400 V AC 3), Kontaktmaterial AgSnO2, Bemessungsleistung AC3 bei 400 V: 37 kW, Bemessungsleistung AC3 bei 690 V: 45 kW, Bemessungsstrom AC1 bei 690 V: 130 A, Spule 230 V AC, Breite 59.8 mm, Relaisschutzart: IP 20, Hilfsschalter verfügbar (otional)
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
74 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 133,55*
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 133,68*
Frei Haus
ab € 112,89*
€ 139,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,98*
€ 148,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 173,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.