| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49866231 Herst.-Nr.: 81.030.0101.0 EAN/GTIN: 4049088290992 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais 81.030.0101.0 flare CONTROL UL-1A, Spannungsmessrelais zur einphasigen Messung von Unter- oder Überspannung im Frequenzbereich von 45 bis 400Hz, messbare Kurvenform DC und Sinus, Messbereich AC/DC 0,5 - 300V, Nennspannung AC/DC 24 -230V 50 - 60Hz, Arbeits- oder Ruhestromprinzip, Grenzwerte einstellbar 10..100% vom Messbereich, Schaltverzögerung bei Unterschreitung Weitere Informationen: | | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 96,5 mm | Tiefe: | 114 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,65* | € 230,18* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 188,09* | € 230,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,71* | € 237,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,99* | € 283,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 231,14* | € 283,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|