| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49866386 Herst.-Nr.: Z7.281.7327.0 EAN/GTIN: 4015573156593 |
| |
|
| | |
| Isolierter Verbindungssteg Z7.281.7327.0 Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 3 | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 5,95 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,44* | € 14,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,44* | € 14,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,53* | € 16,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,84* | € 17,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,8314* | € 18,3914* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|