Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stillstandswächter R1.188.4030.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-49867051
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.4030.0
EAN/GTIN:
     4049088222306
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Stillstandswächter R1.188.4030.0

Stillstandswächter zur Überwachung von 1- und 3-Phasen-Motoren, Freigabestrompfad 2 x 1 Schliesser, DC 24 V, Federkraftklemme steckbar
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Rückführkreis:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
22,5 mm
Höhe:
106,5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,53*
€ 498,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,08*
€ 503,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 484,17*
€ 522,76*
Frei Haus
ab € 486,83*
€ 527,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 531,57*
€ 576,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,76*
€ 622,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,36*
€ 619,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,87*
€ 598,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,55*
€ 589,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4387*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.