Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiv Module FLKM-KS40/YCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passiv Module FLKM-KS40/YCS
Passiv Module FLKM-KS40/YCS
Artikel-Nr.:
     3517A-50055359
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2314642
EAN/GTIN:
     4046356147057
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul

Passiv Module FLKM-KS40/YCS

Universales Übergabemodul mit 1:1 Verbindung zwischen 40-poligem Systemanschluss und Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65,8 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
89,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,94*
€ 61,74*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,61*
€ 63,47*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,92*
€ 64,37*
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 67,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,82*
€ 67,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314545
ab € 265,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2314558
ab € 299,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2314341
ab € 92,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2314354
ab € 97,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2314367
ab € 103,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2314370
ab € 137,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2314383
ab € 166,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2314532
ab € 225,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2314943
ab € 127,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2314956
ab € 146,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2321415
ab € 152,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2321428
ab € 182,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2321431
ab € 191,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2321444
ab € 200,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2321457
ab € 208,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.