Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul 56621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsmodul 56621
Erweiterungsmodul 56621
Artikel-Nr.:
     3517A-50055558
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56621
EAN/GTIN:
     4048879048484
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Erweiterungsmodul 56621

Eingänge je Kanal als digitaler Ausgang parametrierbar, Modulversorgung über interne Systemverbindung, Stromaufnahme ca. 50 mA, Eingänge < 200 mA je M8-Steckplatz Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Ausgangsstrom:
0,5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,29*
€ 223,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,62*
€ 223,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,97*
€ 255,78*
Frei Haus
ab € 237,65*
€ 258,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,00*
€ 262,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.