| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50059831 Herst.-Nr.: 56521 EAN/GTIN: 4048879048620 |
| |
|
| | |
| Busknoten Cube 67 Profibus DP 56521 Nennspannung: 24 V DC, gemäß EN 61131-2, Anschluss 4 Systemstränge, max. 16 Module pro Busknoten für digitale Ein- oder Ausgangssignale, Stromaufnahme ca. 80 mA, Profibus-DP-Slave, Übertragungsprotokoll Profibus DP mit einer Übertragungsrate bis 12 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | ja | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 364,09* | € 399,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 362,61* | € 399,08* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,55* | € 412,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,47* | € 486,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 439,62* | € 486,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|