Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50061677 Herst.-Nr.: 1062180150 EAN/GTIN: 4032248811953 |
| |
|
| | |
| Kabel einseit.offen,Pol 5 SAIL-M12BW-CD-1.5B Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Mantel-Farbe: | violett | Knickschutztülle: | ohne | Rasthebelschutz: | nein | Geeignet für Schleppketten: | nein | Pinbelegung: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,18* | € 23,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,77* | € 33,77* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,56* | € 34,79* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,92* | € 35,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,87* | € 36,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|