| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50065989 Herst.-Nr.: 6604489 EAN/GTIN: 4047101207439 |
| |
|
| | |
| Verschlusskappe 7/8 RSMV-CCO Zubehör für Feldbussysteme, Verschlussstopfen 7/8'', 7/8 -Verschlusskappe aus Edelstahl, Stecker, öl-resistent, IP67 nach IEC 60529/ EN 60529 und Nema 1,3,4,6P, mit Befestigungskette, ca. 210 mm, Schliesse offen Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,97* | € 32,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,73* | € 33,61* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,09* | € 34,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,36* | € 34,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,98* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|