Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 50-polig Sub-Min-D 706-100/550-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50069939
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-100/550-300
EAN/GTIN:
     4055143976626
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Anschlussleitung 50-polig Sub-Min-D 706-100/550-300

Anschlussleitung
50-polig
Sub-Min-D
Stiftleiste
offenes Ende
Länge 3 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Polzahl:
50
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe des Kabelmantels:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,79*
€ 167,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,9838*
€ 173,3438*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,72*
€ 178,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 180,04*
Frei Haus
ab € 154,51*
€ 187,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.