Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler-Leiste 3 x 4,5 TE EH013L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler-Leiste 3 x 4,5 TE EH013L
Verteiler-Leiste 3 x 4,5 TE EH013L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50157021
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EH013L
EAN/GTIN:
     4015153174368
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler abn
kleinverteiler

Verteiler-Leiste 3 x 4,5 TE EH013L

Verteiler-Leiste 13LbestehendAus 3 HutschienenA 4,5 TE
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Überstromschutz:
nein
Nennstrom:
63 A
Aderquerschnitt:
16 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,21*
€ 445,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 380,67*
€ 448,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 404,63*
€ 476,00*
Frei Haus
ab € 408,61*
€ 480,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,87*
€ 512,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,00*
€ 566,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,15*
€ 563,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,05*
€ 539,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,76*
€ 509,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,63*
€ 481,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAH013L
ab € 340,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.