Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 47900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung 47900
Abdeckung 47900
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50157643
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     47900
EAN/GTIN:
     4015153178441
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel

Abdeckung 47900

Abdeckung für Kabelauslass im Festplatzsockel Gr,0
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Breite:
240 mm
Höhe:
449 mm
Tiefe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,75*
€ 120,17*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,56*
€ 120,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,63*
€ 128,34*
Frei Haus
ab € 107,63*
€ 133,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,16*
€ 138,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.