Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule FB1 BH6 SL162P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule FB1 BH6 SL162P
Anschlusssäule FB1 BH6 SL162P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50157770
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL162P
EAN/GTIN:
     4015153164444
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Montageplatte
Standschrank
Standverteiler

Anschlusssäule FB1 BH6 SL162P

Anschlusssäule,mit Montageplatte,1 Zylinder eingebaut
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1595 mm
Breite:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 407,03*
€ 475,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 417,24*
€ 487,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 435,60*
€ 509,03*
Frei Haus
ab € 443,85*
€ 514,14*
€ 5,95*
ab € 531,96*
€ 618,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,03*
€ 605,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,97*
€ 600,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,70*
€ 567,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,08*
€ 552,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,60*
€ 518,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL162P
ab € 386,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.