Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule leer SL155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule leer SL155
Anschlusssäule leer SL155
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50157789
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL155
EAN/GTIN:
     4015153173743
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke
Zähleranschlusssäule

Anschlusssäule leer SL155

Anschlusssäule leer FB2,BH4,1 Zylinder eingebaut,Doppelschließung
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1560 mm
Breite:
583 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 914,65*
€ 1.041,84*
Frei Haus
ab € 924,91*
€ 1.051,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,84*
€ 1.239,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,44*
€ 1.226,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,35*
€ 1.172,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,61*
€ 1.135,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,65*
€ 1.088,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.