Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Montageplatte AS-142 SY47433M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Montageplatte AS-142 SY47433M
PVC-Montageplatte AS-142 SY47433M
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50157940
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY47433M
EAN/GTIN:
     4015153176942
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
montageplatte abn
chassisplatte

PVC-Montageplatte AS-142 SY47433M

PVC-MontageplatteAS-142,für SL142,600x276mm
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
276 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: montageplatten 600mm hoch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,68*
€ 52,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,78*
€ 53,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,05*
€ 57,56*
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 59,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,47*
€ 61,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAY47433M
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.