Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßplatte verdr. 4 Kreuze KF424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel Meßplatte verdrahtet KF424 4Kreuze 2CPX038486R9999
Striebel Meßplatte verdrahtet KF424 4Kreuze 2CPX038486R9999
Artikel-Nr.:
     3517A-50160578
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038486R9999
EAN/GTIN:
     4011617384861
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld

Meßplatte verdr. 4 Kreuze KF424

Zählerwechselplatte, Messfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, Abmessungen in mm (H x B x T): 480 x 785 x 160, Anzahl Reserveplätze 2, Anzahl TSG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme X2, Zählerverdrahtung, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 1, Platzeinheiten 168, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Breite:
785 mm
Höhe:
480 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.336,76*
€ 1.463,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.335,77*
€ 1.464,17*
Frei Haus
ab € 1.349,77*
€ 1.477,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.416,20*
€ 1.549,60*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.422,16*
€ 1.554,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,21*
€ 1.741,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,81*
€ 1.728,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,86*
€ 1.664,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,77*
€ 1.624,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,76*
€ 1.590,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.