Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 100/5A 2,5VA Kl.0,5S 77508-1336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler 100/5A 2,5VA Kl.0,5S 77508-1336
Stromwandler 100/5A 2,5VA Kl.0,5S 77508-1336
Artikel-Nr.:
     3517A-50160784
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     77508-1336
EAN/GTIN:
     4049857057597
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Stromwandler 100/5A 2,5VA Kl.0,5S 77508-1336

Aufsteckstromwandler EPSA 315 100/5A 2,5VA Klasse 0,5S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5S
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,35*
€ 201,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,10*
€ 203,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 203,55*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,66*
€ 209,78*
Frei Haus
ab € 172,22*
€ 211,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.